スカイコード

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 太さ(Φmm)8 長さ(m)300 注文コード26763388 品番SS800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は太さ・長さ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。
柔らかく、縛りやすく、手が痛くならない。
バラけず滑らない

太さ(Φmm)8 長さ(m)300 材質ポリプロピレン 質量(g)1400 仕様表面溶着平紐 包装形態ポリ袋入り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26763372
2021-09-02
用途:
製品の結束

長いホース類を丸めて結束する時に使用してます。スカイコードは平らな紐なので丸紐と違ってきつく締め付けたままでほどけにくいので重宝してます。太さも細すぎず丈夫。値段が少し高いかもですが、他に相当品が見当たらずリピート購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする