宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
重梱包用 はぜコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26763397
品番
SC120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少なくバラけず滑らない
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
120
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
1400
仕様
表面溶着平紐
包装形態
ポリ袋入り