宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
PPテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26763424
品番
TT005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
柔らかく軽いため、作業効率がよい
結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びない
コンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
緑
質量(g)
140
仕様
平紐
包装形態
シュリンクフイルム包装