宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
PPタマテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26763433
品番
IW7030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
柔らかく軽いため、作業効率がよい
結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びない
コンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
240
仕様
平紐
包装形態
シュリンクフイルム包装