PP太幅テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26763458 品番HC112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

柔らかく軽いため、作業効率が良い
幅広タイプなので、縛り易く手が痛くなりません

太さ(Φmm)100 長さ(m)200 材質ポリプロピレン 質量(g)260 仕様平紐 包装形態シュリンクフイルム包装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26763458
2022-11-23
用途:
自分用

普通に使える。太紐で切れにくく雑誌などの梱包に使用。値段がちょっと高め感あり。

対象商品:
26763458
2020-12-19
用途:
段ボールまとめ等
卸売・小売業

安いと思って今まで細いビニールヒモを使用していましたが、なんとも頼りなく、新聞紙など重さのあるものには不向きでしたのでこちらの太い方にかえたところ、抜群の使用感で早く買えば良かったと後悔しました。柔らかくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする