宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PEひも・平テープ
PE平テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26763476
品番
IW8040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
PPに比べ紫外線に強いため、野外作業に適しています!
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
400
材質
ポリエチレン(PE)
色
白
質量(g)
355