宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
PSロープ(かせ巻)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26763485
品番
R510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
少しだけ使いたい時に便利なロープ
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
10
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
25
種類
3本撚り
包装形態
PO袋