PPロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 太さ(Φmm)3 長さ(m)80 注文コード26763503 品番CR021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は太さ・長さ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで持ち運び便利で使いやすい、
縛りやすく、手が痛くならない
溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。

太さ(Φmm)3 長さ(m)80 材質ポリプロピレン 質量(g)140 種類2本撚り 包装形態シュリンクフイルム包装

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:458

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする