宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
PPロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
80
注文コード
26763537
品番
CR053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
太さ・長さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい、
縛りやすく、手が痛くならない
溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
80
材質
ポリプロピレン
色
赤
質量(g)
240
種類
3本撚り
包装形態
シュリンクフイルム包装