宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPひも
引越し荷造り用 PP便利ひも(極太)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26763582
品番
HC20015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
柔らかく軽いため、作業効率が良い
幅広タイプなので、縛り易く手が痛くなりません
太さ(Φmm)
200
長さ(m)
150
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
430