PPショロ縄

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26763652 品番BR035
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

細くて軽いので持ち運びに便利
2本撚りの溶着無しのロープ状

太さ(Φmm)3 長さ(m)180 材質ポリプロピレン 質量(g)350 種類2本撚り 包装形態シュリンクフイルム包装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26763652
2021-08-05
用途:
竹垣に使用・・・、しませんでした

竹垣に本当のシュロ縄の代わりに使用するつもりで購入しましたが、これは「シュロ縄」で無く、「ショロ縄」でした。これはこちらの確認不足なので何も言うことはありません。
しかし、色が黒では無く灰色で、シュロ縄には見えないので使用しませんでした。通常のビニール紐として使用しています。

対象商品:
26763652
2018-04-25
用途:
竹垣の結束
碧翠御苑 様

竹垣の結束に棕櫚縄を使うと手が痛いのと、傷むのが早いので使ってみた。手への負担はかなり押さえられてよかったが、ちょっと細かった。端部のほつれが少し気になる。

対象商品:
26763652
2020-09-11
用途:
農作業、草刈り作業
暮らし研究工房 様 (教育・研究機関)

ショロ縄とあるので、シュロナワと間違えて注文してしまいました。欲しかったのは、シュロナワで、届いたのは、化学繊維の縄でした。がっかりでした。こうした時に交換してもらえるといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする