宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPひも
Smart玉巻紐
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26763713
品番
ES303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい。
縛りやすく、手が痛くならない
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン(PP)
色
赤
質量(g)
210