宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
SmartPPロープ(溶着)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26763765
品番
ES530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫
縛りやすく、手が痛くならない
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
700
種類
3本撚り
包装形態
ポリ袋入り