宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
SmartPPロープ mini
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26763783
品番
ES580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい。
縛りやすく、手が痛くならない
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
80
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
180
種類
3本撚り
包装形態
シュリンクフイルム包装