宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の 綿ひも
綿糸(玉巻)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26763923
品番
Y008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ホビーに最適、調理糸としても使えます
無芯巻きで使いやすい
太さ(Φmm)
0.8
長さ(m)
250
材質
綿
色
生成
質量(g)
100
サイズ
4号