紙ひも

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26763966 品番 Y030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

新聞、雑誌を回収、そのままリサイクルできます。
焼却、廃棄処分が出来るためゴミの削減になります。

太さ(Φmm)3.0 長さ(m)50 材質再生紙 質量(g)235 幅(mm)3 サイズ(号)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26763948
2019-02-17
用途:
現場の片付け,ゴミ処理

紙ゴミの処理に,リサイクル可能な紙紐で役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする