梱包・手芸用 紙バンド

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26764027 品番 C9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手芸用に多く使われています。
小物入れ等、いろんな色を組み合わせて。
クラフトアートに

太さ(Φmm)15.5 長さ(m)30 材質再生紙 質量(g)310 幅(mm)15.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26763984
2023-04-07
用途:
作品作りに
佑遊工房 様 (製造業)

しなやかに柔らかく、曲がった癖が元に戻らないところが難点。
作品作りには何も問題なく安心しました。

対象商品:
26763984
2018-02-01
用途:
手芸用として
その他業種

各色30m有るので、失敗の気遣いの必要も無く製作に取り組めています。
少し"ヨレ"が気になりますが、簡単に修正できるので満足しています。
定期配送でも良いのかなと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする