宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPひも
プロ資材シリーズ 荷造りひも
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26764167
品番
KT71500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい
縛りやすく、手が痛くならない
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
150
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
105