宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
プロ資材シリーズ PPロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26764176
品番
KT66220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
太くて丈夫。重量物の梱包や石材・鋼材のパッキン材としても便利
縛りやすく、手が痛くならない
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
1500
種類
3本撚り
包装形態
ポリ袋入り