農家のひもシリーズ 誘引ひも

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26764404 品番UH030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適
虫が付きにくいと言われている特殊色

太さ(Φmm)50 長さ(m)300 材質ポリエチレン(PE) シルバー 質量(g)260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
つるものの誘引支柱の縛りビニールトンネルの押え等に使用
農・林・水産業

つるものの誘引支柱の縛りビニールトンネルの押え等に使用手軽に使用出来て良い

2025-10-30
用途:
野菜のつるの誘引などに
農・林・水産業

夏秋ナス、万願寺とうがらし、ピーマンなどの誘引にうってつけです。

対象商品:
26764404
2025-09-28
用途:
なす誘引用
製造業

ナスの誘引用で購入しました。普通のPE紐が紫外線で劣化して切れたので、この商品に期待しています。

2024-10-20
用途:
バッグを編む
卸売・小売業

いつもは平テープを使ってバッグを編んでいますが、農家のひもは最初からよってあるので とても編みやすいです。

対象商品:
26764404
2024-05-13
用途:
家庭菜園用
不動産業

もちろん誘引に使いますが、玉ねぎ吊るしにも使えるし わりと丈夫で300bもあるので色んな用途に使えて便利でコスパ的にも良い商品です。

対象商品:
26764404
2024-04-09
用途:
園芸
製造業

PPヒモは紫外線でボロボロになりますが、PEひもの対候性はバツグン。

2人が参考にしています
対象商品:
26764404
2024-05-08
用途:
野菜苗の誘引、結束に使っている
農・林・水産業

現状、耐久性に問題なく、使いやすい
耐久性と防虫効果を見てみたいものの、継続購入の候補である

対象商品:
26764404
2024-07-10
用途:
トマト等野菜の誘引。
農・林・水産業

縛りやすくて挟む時も丁度よい太さで使い勝手が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする