コケカビとれ〜ル

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード26764492 品番YZT-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。

液性中性 用途こけ、苔、かびの除去に。 成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐剤 タイプスプレー 適合材白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など 使用量1本/約5〜10m2 使用場所屋外専用
注意
※軽いコケやカビならば翌日には効果が表れますが、汚れの度合いや気象状況で除去日数は異なります。
※コケの厚く付着している場所には繰り返し散布することで効果を発揮します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26764492 YZT-500 21365593 TKTY-001―1L キエール コケ・カビ TO-PLAN(東京企画販売) キエール コケ・カビ TO-PLAN(東京企画販売) 1本(1L) 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26764508
2019-01-20
用途:
家の北側の外壁に使用
製造業

新築より、約7年が経過し家の北側外壁に緑色の苔が発生。道路沿いに面していることもあって、除去したく購入。ケルヒャーにて高圧洗浄後、5倍に薄めて使用。2,3日目にして全くきれいな状態に。
使ってみて良かった。お勧めします。

1人が参考にしています
2019-04-08
用途:
エントランスのコケ落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

レビューが良かったので購入。
みなさんが書いておられるように、コケがなくなるようなことはないです。使う量がすくないのか、使い方が悪いのかな? しっかり濡れる程度にはスプレーしていますが… 枯れて黄ばんだようになった状態で壁に残っています。

1人が参考にしています
対象商品:
26764492
2019-01-27
用途:
外壁コケ取り
運輸・通信業

便利です。プシュプシュするだけで綺麗に落とせます。ただ、がっりなコケは時間(一ヵ月程)をかければ見事に綺麗になります。

1人が参考にしています
対象商品:
26764492
2018-11-22
用途:
お墓の掃除
医療・福祉・介護関連業

スプレー式で、使いやすかったです。
お墓のブロック塀が、コケに悩まされるので…
これからも、使いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
26764492
2018-12-21
用途:
清掃作業

磨く必要もなく、スプレーするだけできれいに苔が取れました。

1人が参考にしています
対象商品:
26764492
2018-06-28
用途:
ベランダの苔落とし
その他業種

ベランダの隅が苔がすごくて気持ち悪いくらい。モノタロウさんで検索したらあったので、購入。
驚くべき結果!みるみるうちに苔が抹殺されていきます。一本、あっという間に使ってしまいましたが、効果覿面です。

1人が参考にしています
対象商品:
26764492
2017-11-28
用途:
日陰部分のコンクリートに

スプレーで使いやすく、コケを除去できました。臭いもなく安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする