カーボーイ
カーボーイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
カーボーイの 吊具
カーボーイの 吊具用Sカン
ソフトSカン 300
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26764675
品番
SS-116
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!
やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途
すべりやすい物の吊り下げに
キズを付きにくいSカンとして
トラスコ品番
822-9981
色
ブラック
材質
スチール、NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)
約305
幅(mm)
約70
厚さ(mm)
約8
種類
Sカン
使用荷重(kg)
約6