ソフトSカン 300

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26764727 品番 SS-121
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!
やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!

用途
すべりやすい物の吊り下げに
キズを付きにくいSカンとして
トラスコ品番822-9986 ピンク 材質スチール、NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)約305 幅(mm)約70 厚さ(mm)約8 種類Sカン 使用荷重(kg)約6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26764675
2020-12-24
用途:
バラの枝ぶり修整
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

写真と現物は表面加工状態が全く異なり、もっと商品説明と写真を充実させるべき。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする