SS-124 ソフトSカン 180 カーボーイ 26764754 SS-124 ソフトSカン 180 カーボーイ 26764754

ソフトSカン 180

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26764754 品番 SS-124
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!
やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!

用途
すべりやすい物の吊り下げに
キズを付きにくいSカンとして
トラスコ品番822-9989 ブラック 材質スチール、NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)約180 幅(mm)約105 厚さ(mm)約8 種類Sカン 使用荷重(kg)約8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
部品の整理
教育・研究機関

Sカンは入口幅も重要なので表示して欲しい。
メーカーのカタログで調べたがこのシリーズは入口幅43o・74oだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする