スーパーマルチグリース SMG

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(370g) 注文コード26765156 品番M620
販売価格(税込) ¥3,696
販売価格(税別)
3,360

フルシンセティックベースPTFE(フッ素樹脂)を配合したリチウムコンプレックスグリースです。
極低温から高温まで、長期にわたって安定した性能を発揮します。

増ちょう剤リチウムコンプレックス 用途極低温・高温部位、高荷重部位。 使用温度範囲(℃)-50〜200 危険物の類別非危険物
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
愛車のリアワイパーモーターのオーバーホール
教育・研究機関

他社の安価なものと迷いましたが、頻繁にOHするものではないので、WAKO'Sにしました。古いグリスはカチコチでしたが、きれいに取り除いてからスーパーマルチグリースを充填し、元通りに組み直して動作確認したら、動きも音も満足いくレベルでした。これであと20年はメンテナンスフリーです。

対象商品:
26765156
2022-05-26
用途:
自転車のベアリング部
その他業種

今まで使っていたグリースに比べ、とりあえずこのグリースに換えたことによる目立った変化はありませんでした。
ただ、以前使っていたグリースも高性能なもので、それに劣っている感じは無いので十分満足できるグリースです。
回転に関しては問題は無いので、あとは耐久性や摩耗などに差がみられるかはある程度長く使ってみないとわかりませんね。
少し高めですが量が多いので、自転車専用に売られているグリースよりコスパは良いと思います。

対象商品:
26765156
2023-05-01
用途:
カンパニョーロのグリスの代品
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車パーツ、カンパニョーロのグリスの代品に使えるとの事で購入。普通に使えます。性能、耐久性、パーツへの攻撃性などは不明。ただ、本来の目的とは違うので仕方がないが、自転車のメンテナンスで使うには、店で使ったとしても多すぎる。長期保存での劣化が心配。

対象商品:
26765156
2019-01-14
用途:
カメラ用雲台の可動部
その他業種

中国製のカメラ用雲台はグリスの低温性能が悪く-10℃以下では操作部のグリスが固くなり操作が重くなり最悪使用不能になります。
このグリスに変えたら常温と同じように使える様になりました。
使用量が少しでなので少量で買えるといいのですが、殆ど無駄になります。その点が減点要素です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする