非常解 グレビティヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm 注文コード26767685 品番#1602D
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は取付ねじなど2種類から選べます 他の種類を見る

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。

用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂 質量(kg)20 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)30〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする