グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26767703 品番#1602CT-1
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。右勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20〜50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。

吊元右勝手 用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13 質量(kg)20(20以上のドアには専用サポートを使用してください) 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする