SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
流量センサフローモニタ (PFM710-〜)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格流量(L/min)
0.2〜10
注文コード
26767736
品番
PFM710-C4-A-M
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格流量・仕様
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
使用温度範囲(℃)
動作時:0〜50、保存時:-10〜60(凍結および結露無きこと)
規格
CE UL,CSA RoHS
管接続口径
Φ4(5/32")ワンタッチ管継手
精度
表示精度:±3%F.S、アナログ出力精度:±5%F.S(流体:乾燥空気にて)
定格流量(L/min)
0.2〜10
耐圧力(MPa)
1
出力仕様
NPN2出力
適合流体
乾燥空気、N2、Ar、CO
使用圧力範囲(kPa)
-100〜750
配管取出方向
ストレート
CADデータダウンロード