SKヒンジ 枠付用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26767852 品番#602
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。枠付用です。取付けが簡単です。下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を込みながら取付けます。ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを使用しています。

用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂 質量(kg)20 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)30〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする