BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
SK取手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26768367
品番
#1914
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ラバトリーブースの物入れ用の取っ手。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
材質
ステンレス鋼SUS304
用途
ラバトリーブース物入取手
仕上
ヘアライン
取付ねじ
皿タッピンネジ4×35mm(D=7)
取手
取手