BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
SK取手 サテンクローム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26768525
品番
#3614-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラバトリーブース用の物入れ取手です。
材質
黄銅
用途
ラバトリーブース物入取手
仕上
サテンクローム
取付ねじ
皿タッピンネジ4×25mm
取手
取手
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26768525
#3614-11
09386501
#3614-11
SK取手
BEST(ベスト)[金物]
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変わりました