BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
SK取手 サテンクローム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26768552
品番
#1614-1
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラバトリーブース用の物入れ取手です。
材質
黄銅
用途
ラバトリーブース物入取手
仕上
サテンクローム
取付ねじ
皿タッピンネジ4×25mm
取手
取手