SK取手 ヘアライン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26768577 品番#1814N
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ラバトリーブース用の物入れ取手です。

材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:ナイロン 用途ラバトリーブース物入取手 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする