BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
笠木戸当
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉厚(mm)
20
注文コード
26768875
品番
#627-30-20
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
適合扉厚(mm)
20
用途
ラバトリーブース
材質
本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
仕上
ホーニング
取付ねじ
なべタッピンネジ4×20mm