BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
正面付 アーム型笠木戸当 左勝手用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26768954
品番
#624B-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途
ラバトリーブース外開き
材質
本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
仕上
ホーニング
取付ねじ
皿タッピンネジ4×30mm
吊元
左勝手