アーム型笠木戸当 左勝手用 高さ24ミリ仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26768997 品番#624-90-24-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。

用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS306 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 高さ(mm)24 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 吊元左勝手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする