- 純正荏油 太田油脂 26770573 - 純正荏油 太田油脂 26770573

純正荏油

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(16.5kg) 注文コード26770573 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。

クリヤー 成分植物油(えごま) 用途内装木部全般 希釈剤不要 乾燥時間(時間)48以上 標準塗り面積(1回塗り)(m2)825
注意
※屋外用途では使用できません。
※完全乾燥前の塗布面へは養生シート等を貼らないでください。乾燥が止まり乾かなくなります。
※使用前に缶を十分に振り、よくかき混ぜてからご使用下さい。
※樹種や気温・湿度等の環境条件により色や仕上がりが異なったり、乾燥時間が著しく遅れる場合があります。
必ず同一の木材に試し塗りをし、乾燥・仕上がり状態を確認後ご使用下さい。
※ウエスやハケ塗りで木部にすり込むように伸ばして下さい。(ハケ塗りの場合、特に塗り過ぎに注意!)
塗り過ぎないようにして下さい。塗り過ぎますと乾燥が非常に遅くなります。標準使用量を参考にして下さい。
※塗布後すぐに、表面に余分な油や顔料が残らない様、必ず十分に乾拭きして下さい。
(手のひらで塗布面を触っても、べとつかず塗油が手に付かない状態になるまで拭き上げて下さい。)
※塗装中、乾燥中は換気をよく行って下さい。
※塗装に使用した用具は石けん等で洗って下さい。
※塗装やふき取りに使用したウエス・布、養生等に使用した紙類は使用後
即座に金属製水バケツに浸してください。作業終了時は水を十分に含んだままビニール袋に入れ、密封した状態で可燃ごみとして処理して下さい。
※本製品は建築基準法の規制対象物質である成分を含んでいませんので、使用面積制限を受けずF☆☆☆☆と同様に使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26770555
2026-02-09
用途:
木工品のメンテナンス
えんじゅ工房 様 (卸売・小売業)

鎌倉彫の木工品の汚れや曇りを砥の粉で取り除き、仕上げに荏油使いました。曇りが取れてうまく仕上がりました。

2025-07-29
用途:
木工作品の、特に焼き杉材、焼き桐材の仕上げ艶出し用として使っています。
ひむろ工房 様 (製造業)

自然な感じのつやがあって満足しています。時間がたつと自然の艶と色が気に入っています。

対象商品:
26770564
2023-09-08
用途:
木工作業
創作工房 様

以前から仕上げのオイル塗布に使っています。安心して使えます。

対象商品:
26770564
2021-12-25
用途:
木部のメンテナンス
サービス業

一年に一度、冬季に、古い木部の手入れに使っています。自然な木の色を引き出すことができてよいです。

対象商品:
26770564
2019-03-11
用途:
木工作品

浸透性と速乾性に満足しています。できれば大容量のプロ向けが欲しい。

対象商品:
26770555
2023-03-06
用途:
フロ-リングの補修
その他業種

フロ-リングを紙やすりで削って塗ったら傷が目立たなくなった

対象商品:
26770564
2018-10-20
用途:
木工品の仕上げ

この製品はホームセンターではあまり売っていなので桃太郎で購入した。1L入りの缶がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする