太田油脂
太田油脂の 洗剤
太田油脂の オフィス・住居用洗剤
太田油脂の 壁紙・家具用洗剤
さっとつかえるクリーナー&ワックス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300mL×24缶)
注文コード
26770652
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
食品会社が作った安心・安全な自然クリーナー&ワックス
成分
アルカリ電解水、えごま油、ミツロウ
用途
内装木部全般
主な用途
木部
標準使用量
2〜3回噴霧/m
2
希釈剤
不要
使用場所
屋内