- 匠の塗油・彩速 太田油脂 26770774 - 匠の塗油・彩速 太田油脂 26770774 - 匠の塗油・彩速 太田油脂 26770774

匠の塗油・彩速

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×10缶) 注文コード26770774 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000
この商品は内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。
彩速は匠の塗油シリーズの中でも最速の12〜24時間乾燥なので、使いやすい。

玄色 成分植物油(えごま) 用途濡色:内装木部限定、その他:内装・外装木部 主な用途木部、金属 希釈剤不要 乾燥時間(時間)12〜24以上 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)23 特性防腐
注意
※耐候性が必要な外部塗装や色合いを深める場合は完全乾燥後2回塗りをして下さい。
※天然植物油・顔料を多用しておりますので乾燥後も強くこすると色移り、色落ちする事があります。
※外部使用の場合、多湿や風通しの良くない環境下ではカビの発生が予想されます。そのような状況で使用する場合はメーカー品を塗布する前に防カビ剤の塗布をお勧めします。
※完全乾燥前の塗布面へは養生シート等を貼らないでください。乾燥が止まり乾かなくなります。
※使用量はカンナ仕上げ等、滑らかな部分に塗布した場合の目安です。樹種や表面の状態により使用量が変わります。
※使用前に缶を十分に振り、よくかき混ぜてからご使用下さい。
※樹種や気温・湿度等の環境条件により色や仕上がりが異なったり、乾燥時間が著しく遅れる場合があります。
必ず同一の木材に試し塗りをし、乾燥・仕上がり状態を確認後ご使用下さい。
※(雨天時の野外作業は避けて下さい。濡れた状態で塗布しますと色の濃淡が出る場合があります。)
※見切り部分にはテーピングを前もって行って下さい。
※ウエスやハケ塗りで木部にすり込むように伸ばして下さい。(ハケ塗りの場合、特に塗り過ぎに注意!)
塗り過ぎないようにして下さい。塗り過ぎますと乾燥が非常に遅くなります。標準使用量を参考にして下さい。
※塗布後すぐに、表面に余分な油や顔料が残らない様、必ず十分に乾拭きして下さい。
(手のひらで塗布面を触っても、べとつかず塗油が手に付かない状態になるまで拭き上げて下さい。)
※塗装中、乾燥中は換気をよく行って下さい。
※塗装に使用した用具は石けん等で洗って下さい。
※塗装やふき取りに使用したウエス・布、養生等に使用した紙類は使用後即座に金属製水バケツに浸してください。作業終了時は水を十分に含んだままビニール袋に入れ、密封した状態で可燃ごみとして処理して下さい。
※本製品は建築基準法の規制対象物質である成分を含んでいませんので、使用面積制限を受けずF☆☆☆☆と同様に使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする