※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
LED電球E17下方向パルック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
光色
昼光色
昼光色
電球色
温白色
昼白色
全光束(Lm)
440
320
440
760
定格消費電力(W)
4.0
2.9
4.0
6.9
4.3
7.1
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26775825
品番
LDA4DHE17S4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種別
小形電球タイプ40形相当
長さ(mm)
67
質量(g)
33
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格消費電力(W)
4.0
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
一般球
色温度(K)
6500
定格入力電流(A)
0.069
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED