- エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26775990

 

- エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26775990
- エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26775990
- エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26775990
- エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26775990
- エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26775990
モノタロウ

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

(167件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個メーカーホンダ主な適合車種N-BOX(JF1/2)注文コード26775990品番-
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。

用途交換用エアコンフィルターとして主な適合純正品番08R79-SAA-000A、80291-SLA-003、08R79-SAA-000B、80291-SZH-941、80291-SAA-J51、80291-SAA-J61、80291-TYO-941、80291-SAA-J71メーカーホンダ他社参考品番(DENSO)014535-1020、014535-3820、DCC3003他社参考品番(BOSCH)ACM-H06、AF-H06付属品交換目安シール材質ポリエステル繊維+TPE(フレーム部)寸法(mm)177.0×179.5×28.5白(フィルター)他社参考品番(タクティー)V9114-3003他社参考品番(TOYO)CH-3004他社参考品番(NITTO)25-004他社参考品番(PMC)PC-507他社参考品番(MICRO)RCFH809W他社参考品番(ユニオン)AC-501他社参考品番(ピットワーク)HN003他社参考品番(Roadpartner)1PD3-61-J6X主な適合車種N-BOX(JF1/2)他社参考品番(PIAA)H2
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので、適合表などを参考に、『純正品番』をご確認ください。
※同型車両であっても製造年月により、エアコンユニット・フィルターサイズが変更されている場合があるため、現物確認の上、ご購入をお願いします。
※一部フィルター・一部車種には加工の上での取付が必要です。詳細は別途取扱説明書記載の適合表をご確認ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:167
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26775999
2026-01-12
用途: 車のエアコンフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

三菱DS17Vのエアコンフィルター交換に使用しました。純正品とサイズぴったりで問題なく交換できました。使用しても何の不具合や不満はありません。エアコンフィルターはカビ臭の元になるので、高い物を一定期間使うよりは、安い物でも高頻度に交換した方が良いと思っているので、モノタロウ商品はありがたいです。

2026-03-04
用途: エアコンフィルター交換
マルヤマ商店運輸・通信業

エアコンフィルターが格安で助かれます。純正のフィルターと性能は変わらないと思います。お勧めです。

2026-02-06
用途: 定期的に交換

側面の強度があり、潰しぎみに入れても回復力がある。フィルターは品質が良さそうに見える。今まで使っていたものがフニャフニャだったのでこれなら良い。

対象商品 : 26775965
2026-01-04
用途: 自家用車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ディーラーで購入するモノと遜色なく安価で購入出来るのでとても良い。ちゃんとホコリを除去してくれるし、交換したばかりの時はエアコンの風もクリーンです。

対象商品 : 26775956
2025-11-26
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

中古で購入したハイエース(KDK201)に使用。取り付いていた物が2年前の物だったので交換しました。このコストなら毎年交換しても良いと思いました。取り付け等至って問題ありません。

対象商品 : 26776069
2026-01-30
用途: エアコンフィルターの交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

一年で結構汚れるので定期的にリピート購入しています。必要にして十分だと思います。

対象商品 : 26775965
2026-01-09
用途: 自動車整備

何時もDIYで自動車整備する時は、必ず、モノタロウで部品を手配しています。大変便利で安心しています。

対象商品 : 26775965
2025-12-10
用途: マイカーに使用
サービス業

特に可もなく不可もなくですね
定期的に交換する消耗品なのでコスパ重視で注文しました。 メーカーなどこだわらない方でしたらおすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする