- エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776105 - エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776105 - エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776105 - エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776105 - エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776105

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

(159件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカートヨタ 主な適合車種プロボックス(50系)、サクシード(50系) 注文コード26776105 品番-
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はメーカー・主な適合車種など17種類から選べます 他の種類を見る

素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。

主な適合純正品番87139-12010、87139-44010、88508-12040、88508-52010、88568-12030、88568-52010 メーカートヨタ 他社参考品番(DENSO)014535-0850、DCC1004 他社参考品番(BOSCH)ACM-T04、AF-T04 用途交換用エアコンフィルターとして 付属品交換目安シール 材質ポリエステル繊維 寸法(mm)195.0×210.0×15.0 白(フィルター) 他社参考品番(タクティー)V9114-1004 他社参考品番(TOYO)CT-1004 他社参考品番(NITTO)21-002 他社参考品番(PMC)PC-102 他社参考品番(MICRO)RCF1801W 他社参考品番(ユニオン)AC-102-1 他社参考品番(ピットワーク)TY004 他社参考品番(Roadpartner)1PTD-61-J6X 主な適合車種プロボックス(50系)、サクシード(50系) 他社参考品番(PIAA)T4
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので、適合表などを参考に、『純正品番』をご確認ください。
※同型車両であっても製造年月により、エアコンユニット・フィルターサイズが変更されている場合があるため、現物確認の上、ご購入をお願いします。
※一部フィルター・一部車種には加工の上での取付が必要です。詳細は別途取扱説明書記載の適合表をご確認ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 159
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26775999
2026-01-12
用途:
車のエアコンフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

三菱DS17Vのエアコンフィルター交換に使用しました。純正品とサイズぴったりで問題なく交換できました。使用しても何の不具合や不満はありません。エアコンフィルターはカビ臭の元になるので、高い物を一定期間使うよりは、安い物でも高頻度に交換した方が良いと思っているので、モノタロウ商品はありがたいです。

対象商品:
26775965
2026-01-09
用途:
自動車整備

何時もDIYで自動車整備する時は、必ず、モノタロウで部品を手配しています。大変便利で安心しています。

対象商品:
26775965
2026-01-04
用途:
自家用車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ディーラーで購入するモノと遜色なく安価で購入出来るのでとても良い。ちゃんとホコリを除去してくれるし、交換したばかりの時はエアコンの風もクリーンです。

2025-11-08
用途:
自動車メンテナンス
建設業・工事業

ミクロン単位での評価はできませんが、花粉症の嫁、子供ともに不満は無いようです。

1人が参考にしています
対象商品:
26775956
2025-11-26
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

中古で購入したハイエース(KDK201)に使用。取り付いていた物が2年前の物だったので交換しました。このコストなら毎年交換しても良いと思いました。取り付け等至って問題ありません。

対象商品:
26775999
2025-11-19
用途:
造りはいい感じ 防臭は…?

造りはしっかりしている
フィルターも肉厚な感じ

ただ、防臭はいまいち分からないかな
ホコリっぽいニオイはやはりしてしまう
車のせいかもだけど、一応年1回は
フィルター交換してる車両です

対象商品:
26775965
2025-12-10
用途:
マイカーに使用
サービス業

特に可もなく不可もなくですね
定期的に交換する消耗品なのでコスパ重視で注文しました。 メーカーなどこだわらない方でしたらおすすめです。

対象商品:
26776026
2025-12-09
用途:
車のメンテナンス
製造業

交換時期をむかえていた純正フィルターからの交換に使用しました。
防臭/抗菌仕様でコスパ良く、問題なく取付できました。
また利用しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする