商品画像
ワールドキッチンテック
ワールドキッチンテックの 厨房機器・設備・調理機械
ワールドキッチンテックの 熱調理機・加熱機器
ワールドキッチンテックの 焼物器
電気式餃子焼器 龍 強力タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26776130
品番
GS-1STR-N単相100V1.4kw
参考基準価格(税別)
¥194,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
南部鋳鉄で黒焦げ、焼きムラ解消、特殊な蓄熱方法で美味しく焼き上げます。
操作は簡単、温度調節はサーモスタットにおかませ。
炎を出さず安全でエアコン代も節約出来ます。
質量(kg)
17
高さ(mm)
310
コード長さ(m)
1.5
縦(mm)
225
消費電力(kW)
100V 1.4
横(mm)
460
使用可能温度範囲
190℃〜220℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
離島
数量1以上のご注文
お送りできません