ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
サイコウ(細硬)ビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
26776245
品番
ASKM5-2065
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
スキマに入る超細軸設計
耐久性抜群、摩耗に強い
サビに強いメッキ仕上げ
マグネット付
用途
角・際・スキマのネジ回しに
全長(mm)
65
種類
スリム
電圧(V)
18対応(40にも対応)
仕上
メッキ仕上げ
硬度HRC
最高62.5
刃先(mm)
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭