ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
サイコウ(細硬)ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
26776254
品番
ASKM5-2100
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スキマに入る超細軸設計
耐久性抜群、摩耗に強い
サビに強いメッキ仕上げ
マグネット付
用途
角・際・スキマのネジ回しに
全長(mm)
100
種類
スリム
電圧(V)
18対応(40にも対応)
仕上
メッキ仕上げ
硬度HRC
最高62.5
刃先(mm)
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭