性能パルス減衰
形状小型
幅(mm)45
高さ(mm)50
質量(g)46
タイプワイヤ
奥行(mm)20
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)6
漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz)
ディレーティング開始温度(℃)55
温度上昇30
保存温度(℃)-25〜85
直流抵抗(max)80mΩ
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
相数単相
安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法
耐振動10〜55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
動作温度(℃)-25〜85
端子ワイヤ
耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)15〜85
減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:3〜7(25dB保証)、ディファレンシャルモード:1〜30(25dB保証)
保存湿度(%RH)5〜85