SZRN112BAND 三相 ECO ZEAS 天井埋込カセット形マルチフロー(ショーカセ) 冷媒R32 標準シリーズ ツイン同時マルチ ワイヤレス ダイキン工業 26777625

SZRN112BAND 三相 ECO ZEAS 天井埋込カセット形マルチフロー(ショーカセ) 冷媒R32 標準シリーズ ツイン同時マルチ ワイヤレス ダイキン工業 26777625 SZRN112BAND 三相 ECO ZEAS 天井埋込カセット形マルチフロー(ショーカセ) 冷媒R32 標準シリーズ ツイン同時マルチ ワイヤレス ダイキン工業 26777625

ECO ZEAS 天井埋込カセット形マルチフロー(ショーカセ) 冷媒R32 標準シリーズ ツイン同時マルチ ワイヤレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26777625 品番SZRN112BAND 三相
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,203,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

これまで、カセット形が設置できなかった天井でも小サイズで解決。
本体容積・パネル面積が約2/3の小型力セット。
3種類の風向設定でぴったりの解決さを。
業界トップクラスの低音騒音性。
高天井(3.5m)設置にも対応します。
風量3段切換(急・強・弱)が可能。
2セレクトサーモ(室内機またはワイヤードリモコンで対応可能)
マイコンドライで爽快空調。
本体質量は19kg、ひとりで持ち運びが可能。
本体の高さ調節作業を容易化。
全機種、アッパーなしでも吊込可能。
吸込グリル90°振替可能。
高揚程(750mm)ドレンアップメカを搭載。
拭き取りが簡単な植毛レスの「ノンデュウフラップ」
吸込グリル、フィルターを小型化、洗面台でも水洗いが可能。
高効率フィルターの採用で熱交換器の洗浄は約3年に1回。

電源(V)三相200 能力P112形 冷房能力(kW)10.0(4.8〜11.2) 暖房能力(kW)11.2(5.1〜14.0) セット内容室内(FHNP56DC×2)、室外(RZRP112BA)、パネル(BYNJ71LF×2)、ワイヤレスリモコン/受光部ユニット(BRC7C16F)、分岐管(KHRP58P211T) 寸法(mm)(天井ふところ)265以上 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(室内機)260×650×650、(室外機)1080×940×320 馬力4 チャージレス(m)30
注意
※高性能フィルター・オイルガードフィルターは別売りです。
※標準パネル以外のパネル採用時やユニット型別売り品の組合せ時は、本体高さ寸法および天井ふところ必要寸法が変わりますのでご注意ください。
※ワイヤレスリモコン:BRC7C16では節約機能はご使用になれません。
※同時運転マルチの場合、室内機はいずれも共通です。そのため複数の室内機のうち、いずれか1台を親機扱いにしてリモコンを接続(ワイヤレスの場合は受光部ユニットを取付け)してください。
※同時運転マルチの表示能力はツインは室内機2台分、トリプルは室内機3台分の合計です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥32,000 / 税込 ¥35,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする