アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 建物まわり
アイリスオーヤマの 波板
ポリカ波板ヒートカット 鏡面
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
26779488
品番
M-NIPC707HNJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。熱線を約50%カットし、温度上昇を防ぎます。
寸法(mm)
2120×655
長さ(mm)
2120
幅(mm)
655
高さ(mm)
16
深さ(mm)
(谷の深さ)9
板厚(mm)
0.7
材質
ポリカーボネート
色
ブロンズ
サイズ
7尺
透過率(%)
36
注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません