M-NIPC1007HNJ ポリカ波板ヒートカット 鏡面 アイリスオーヤマ 26779515

ポリカ波板ヒートカット 鏡面

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード26779515 品番M-NIPC1007HNJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。熱線を約50%カットし、温度上昇を防ぎます。

寸法(mm)3030×655 長さ(mm)3030 幅(mm)655 高さ(mm)16 深さ(mm)(谷の深さ)9 板厚(mm)0.7 仕様32波・20.5山 材質ポリカーボネート ブロンズ サイズ10尺 透過率(%)36
注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:632

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26779515
2018-05-14
用途:
思っていた通りでした
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

光透過率も思っていた通りでした。
直射日光下でも熱くなく快適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする