曜日別特売
CDRBS15-180-M9P ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付 SMC 26780260

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDRBS15-180-M9P ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付 SMC 26780260
CDRBS15-180-M9P ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付 SMC 26780260

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)180サイズ15注文コード26780260品番CDRBS15-180-M9P
参考基準価格(税別)¥20,570販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現
配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。
揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。
CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能

サイズ15リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ヶ付揺動角度(°)180軸形式片軸オートスイッチ有無あり
関連資料:(11.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする